ABB - Liiketunnistin Vahti-Jussi - PRO 90° BT VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
valkoinenTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 16 m
Halogeeniton - ei
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
13 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011395318966
Sähkönumero
2619628
Toimittajan tuotenumero
6851/9-134-500
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
16 m
Halogeeniton:
ei
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Väri:
valkoinen
Enimmäistyösykli:
30 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
8...90 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Leveys:
110 mm
Korkeus:
124.4 mm
Syvyys:
157.75 mm
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
2300 W
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
kyllä
Pakotettu poiskytkentä:
kyllä
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Ketjutettava:
ei
Valvonta-alue:
90 °
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Vaiheenvalintakytkin:
kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys:
16 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
kyllä
Kaukokäyttö:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9016
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Taajuus:
50...60 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
10 s
Vaakasuuntainen tunnistusalue:
-30...30 °
Pystysuuntainen tunnistusalue:
-40...90 °
Valaistustason raja-arvo:
0.5...1000 lx
Tunnistussektoreiden määrä:
200
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Käyttölämpötila:
-25...55 °C
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


