ABB - LineStrong3LZ, Hseis, ruostum. - 2TLA050206R0322

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - LineStrong3LZ, Hseis, ruostum. - 2TLA050206R0322

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Laukaisuvaijerin maksimipituus - 92 m

  • Väri - muu

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7350024467123

Sähkönumero

2307421

Toimittajan tuotenumero

2TLA050206R0322

Tukkuerä

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Laukaisuvaijerin maksimipituus:

92 m

Väri:

muu

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

LineStrong3LZ, 4NC/2NO, M20, vaijeri vasemmalle, max. 250m vaijeri,hseispainike, LED-tilatieto, ruostumaton teräskotelo, IP69K

Koneturvatuotteet

ABB tarjoaa laajan valikoiman innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja koneiden turvajärjestelmiin.
 
Kokemus
Meillä on erinomaista kokemusta sekä viranomaisten että tehokkaan tuotannon asettamien turvallisuusvaatimusten ja -standardien käytännön soveltamisesta.
Meillä on edustus koneturvallisuuden standardointijärjestöissä ja työskentelemme päivittäin turvallisuus- ja tuotantovaatimusten käytännön soveltamisen parissa.

Järjestelmät
Toimitamme kaiken yksittäisistä turvaratkaisuista yksittäisten koneiden tai kokonaisten tuotantolinjojen täydellisiin turvajärjestelmiin saakka.

Tuotteet
Tarjoamme täydellisen valikoiman turvatuotteita, jotka on suunniteltu tekemään koneesi turvajärjestelmän rakentamisesta helppoa. Kehitämme näitä innovatiivisia tuotteita jatkuvasti yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan