ABB - Linjayhdistin/lisävirtalähde - M2302-02 welcome

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4

  • Materiaali - muovi

  • Leveys - 72 mm

  • Korkeus - 90 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6955891805408

Sähkönumero

2815454

Toimittajan tuotenumero

M2302-02

Tukkuerä

10

Asennustapa:

DIN-kisko

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Materiaali:

muovi

Leveys:

72 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

65 mm

DIN 4U. Valittavissa: lisävirtalähde, linjavahvistin ja linjayhdistystoiminto.

Lisävirtalähde-, linjavahvistin- ja linjayhdistintoiminnot valittavissa. Leveys 72mm, korkeus 90mm ja syvyys 65mm. Käyttölämpötila -5 °C – +40 °C. IP30.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan