ABB - Lisäakkukotelo 1kVA RTG2 4*9Ah - Powervalue 11 RT G2

ABB Smart Power
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

  • Leveys - 438 mm

  • Korkeus - 86 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7640169263019

Sähkönumero

8408636

Toimittajan tuotenumero

4NWP100203R0001

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Leveys:

438 mm

Korkeus:

86 mm

Syvyys:

310 mm

Lisäakkukotelo PowerValue 11 RT G2 1 kVA: 4x9.4 Ah 12V battery

ABB PowerValue 11 RTG2 1kVA lisäakustokotelo soveltuu vain 11RT G2 1kVA-mallin ( 8408634 tai 8408635) UPS-laitteelle.
 
PowerValue 11 RTG2 voidaan asentaa tornimallina tai 19\" laitekehikkoon lisävarusteena saatavalla räkkiasennussarjalla. 
Tuotekohtaisilla lisäakustokoteloilla on helppo lisätä UPS-laitteen varakäyntiaikaa.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan