ABB - Logiikkamoduuli KNX - Murtohälytyslogiikka

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Sisältää väyläliitynnän - kyllä

  • Logiikkayksikkö - kyllä

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016779583916

Sähkönumero

2815281

Toimittajan tuotenumero

SCM/S1.1

Tukkuerä

1

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Logiikkayksikkö:

kyllä

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Murtohälytyslogiikka, 2 moduulia

Murtohälytyslogiikka on murtohälytyskeskus jossa on 64 valvontakanavaa jotka voi olla joko murtohälytysyksiköiden tai muiden väylälaitteiden tieto. SCM/S1.1 mahdollistaa useamman murtohälytysyksikön yhdistäminen jolloin saadaan rakennettua isompaa hälytysjärjestelmää.