ABB - Lukituspala,9mm leveä,3mm luk - E210-ASV9

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi - liitosblokki

  • Mekaanisen lisätarvikkeen tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7612271404215

Sähkönumero

2312352

Toimittajan tuotenumero

E210-ASV9

Tukkuerä

1

Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi:

liitosblokki

Mekaanisen lisätarvikkeen tyyppi:

muu

LUKITUSPALA, 9 mm leveä, 3mm riippulukolle( 10 KPL:N SETTI )

E210 Sarjan ohjauskytkimet, painikkeet ja merkkivalot

  • E210-sarjaan kuuluvat tuotteet ovat nykyaikaisia ja innovatiivisia DIN-kiskoon asennettavia moduulikojeita.
  • Moduulikojeet säästävät ohjauskeskuksen tilaa, koska nyt niiden leveys on pieneimillään vain 9 mm.
  • Ne ovat laadukkaita ja helposti käsiteltäviä, ja niissä on pitkäikäiset huoltovapaat LED-merkkivalot jotka ovat kirkkaita ja niitä on saatavana viittä eri väriä.
  • Sarja on täysin yhteensopivia kaikkien ABB System pro M compact® järjestelmän tuotteiden kanssa.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan