ABB - M12-3E M12 Y-liitinhaara - 2TLA020055R0200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 24 V
Napojen lukumäärä - 0
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli - M12
Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli - avoin johdinpää
Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7350024452273
Sähkönumero
2307360
Toimittajan tuotenumero
2TLA020055R0200
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
24 V
Napojen lukumäärä:
0
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:
M12
Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:
avoin johdinpää
Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:
muu
Kaapelivaipan materiaali:
muu
Kaapelivaipan väri:
muu
LED-indikoinnilla:
kyllä
Suojattu:
kyllä
Kaapelityyppi:
moniydin
Kontaktipinnan materiaali:
muu
Rajapinnan materiaali:
muu
Kotelointiluokka (IP):
muu
Koneturvatuotteet
ABB tarjoaa laajan valikoiman innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja koneiden turvajärjestelmiin.
Kokemus
Meillä on erinomaista kokemusta sekä viranomaisten että tehokkaan tuotannon asettamien turvallisuusvaatimusten ja -standardien käytännön soveltamisesta.
Meillä on edustus koneturvallisuuden standardointijärjestöissä ja työskentelemme päivittäin turvallisuus- ja tuotantovaatimusten käytännön soveltamisen parissa.
Järjestelmät
Toimitamme kaiken yksittäisistä turvaratkaisuista yksittäisten koneiden tai kokonaisten tuotantolinjojen täydellisiin turvajärjestelmiin saakka.
Tuotteet
Tarjoamme täydellisen valikoiman turvatuotteita, jotka on suunniteltu tekemään koneesi turvajärjestelmän rakentamisesta helppoa. Kehitämme näitä innovatiivisia tuotteita jatkuvasti yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


