ABB - Merkkilamppu Jussi/Impressivo - MV 230V/2mA hohto

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - kytkin / painike

  • Valonlähteen tyyppi - hohtolamppu

  • Lampun väri - keltainen

  • Nimellisjännitealue - 230...230 V

  • Sisältää lampun - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410021060725

Sähkönumero

2106072

Toimittajan tuotenumero

8372

Tukkuerä

10

Käyttökohde:

kytkin / painike

Valonlähteen tyyppi:

hohtolamppu

Lampun väri:

keltainen

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Sisältää lampun:

kyllä

Virrankulutus:

2 mA

Merkkilamppu, 230V/2mA, hohto, 1-vipuisille kytkimille

Merkkivalolamput kytkimille ja painonapeille
Merkkilamppu 1-vipuisille kytkimille ja painonapeille. Kytkinrungosta riippuen voidaan merkkilamppu kytkeä monellakin eri tavalla merkki- tai hakuvaloksi. Asennus ja lampun vaihto voidaan suorittaa irroittamalla vipu.

ABB

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan