Varastointi päättyy

ABB - Merkkilevy - RC610 10X(431-440) V

Klinkmann Oy
KopioiKopioi
ABB - Merkkilevy - RC610 10X(431-440) V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkinnän suunta - vaakasuuntainen

  • Moduulijako - 6 mm

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3472592331058

Sähkönumero

1965412

Toimittajan tuotenumero

1SNA233105R2300

Tukkuerä

1

Merkinnän suunta:

vaakasuuntainen

Moduulijako:

6 mm

Väri:

valkoinen

6mm, 10x (431-440), hor