ABB - Mittauskeskus pinta - 1M2T00S 1T 25A IP20C FE

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - yksikerroksinen

  • Asennustapa - pinta-asennus / osittain upotettu

  • Asennuslevyllä - kyllä

  • Materiaali - teräs

  • Nimellisvirta - 25 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410033101102

Sähkönumero

3310110

Toimittajan tuotenumero

2TQN000110Y0104

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

yksikerroksinen

Asennustapa:

pinta-asennus / osittain upotettu

Asennuslevyllä:

kyllä

Materiaali:

teräs

Nimellisvirta:

25 A

Alapuolisella kytkentätilalla:

puristimilla

Kotelointiluokka (IP):

muu

Leveys:

275 mm

Korkeus:

500 mm

Syvyys:

102 mm

Väri:

valkoinen

RAL-numero:

9010

1-tariffi mittauskeskus 25A, IP20C, FE. Mitat 275x500x102 mm,pinta-asennukseen erillisasennuksena tai ryhmäkeskuksien yhteyteen,sis.päävarokkeet ja lähtöliittimet, M2 mittaritila.Värisävy maalarin valkoinen RAL9010. 1-tariffi mittauskeskus saneerauskohteisiin, In 25A, pinta-asennus IP20C, mitat 275x500x102 mm. Voidaan asentaa erillisasennuksena tai ryhmäkeskuksen RP2E12JS (3310140) yhteyteen, samaan sarjaan kuuluu myös data-asennuskotelo DATA500 (3310139). Sisältää pääkytkimen, päävarokkeet, N/PE liittimen. M2 mittaritila. Värisävy valkoinen RAL9016.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan