ABB - Mod.kontaktori 2A,16A,24VAC/DC - ESB16-02N-01

ABB Smart Power
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mitoitettu toimintavirta:

16 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot63 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 A

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Mitoitettu magnetointijännite:

24...24 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot230...240 V

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu toimintavirta - 16 A

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC/DC

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Mitoitettu magnetointijännite - 24...24 V

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

43 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3471523006966

Sähkönumero

3707560

Toimittajan tuotenumero

ESB16-02N-01

Tukkuerä

1

Mitoitettu toimintavirta:

16 A

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC/DC

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Mitoitettu magnetointijännite:

24...24 V

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

2

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Mitoituskäyttöjännite:

220...240 V

Magnetointijännitteen tyyppi:

AC/DC

Liukusäädin manuaalikäyttöön:

ei

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Upotussyvyys:

58 mm

Hurinaton:

kyllä

Sisältää päivä/yö -toiminnon:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Käyttökategoria EN IEC 60947-4-1 mukaan:

AC-1

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

2A,16A,24VAC/DC

Uusi välirelesarja ESB_N ja EN_N toimii äänettömästi AC- ja DC-ohjattuna.
Uusi aiempaa laajempi ja teknisesti kehittyneempi ESB_N ja EN_N tuotesarja poikkeaa aiemmasta sarjasta monin tavoin. Uuden sarjan kaikki tuotteet ovat ohjattavissa AC- ja DC-ohjausjännitteellä jolloin nimikkeiden määrä on hyvin pieni ja logistiikan hoitaminen hyvin selkeää. Etupaneelissa on turvallisuutta lisäävä vihreä/punainen selkeästi sivultakin erottuva tilaosoitin. Kontaktorien AC/DC ohjattu kela toimii äänettömästi ja siten sopiva asennuspaikka voi olla vaikka hotellihuoneen seinällä oleva ohjauskeskus. ESB_N sarjalle tyypillisiä käyttökohteita ovat mm. kiinteistön erityyppiset ohjaukset kuten ilmastointikojeet, LED-valaistus, uusiutuvan energian ohjaukset ja latausasemat.   ESB sarja laajentui sekä alas että ylöspäin, kattaen nyt 16 A -100 A virta-alueen. Tuotesarjat täyttävät nyt myös teollisuusstandardin IEC 60947-4-1 sekä myös IEC 61095. Varistorisuojattuja AC/DC ohjauskeloja on kaikkiaan kahdeksan välillä 24 V – 415 V.   ESB_N tuotesarja 16 A -100 A/AC-1, AC-7; leveys 1 - 6 moduulia.  EN_N tuotesarja 25 A – 40A/AC-1, AC-7; leveys 1 - 3 moduulia. Etukannen ohjauskytkin: OFF - 0, AUTO, ON - I   Sarjoille on kaksi apukosketin vaihtoehtoa, joka sopivat koko sarjalle. Kosketinvaihtoehdot 1 S + 1 A tai 2 S asennetaan ilman työkaluja laitteiden vasemmalle sivulle. Sinetöintikansi on runkokokokohtainen.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan