ABB - Moottorinsäädin Jussi - 230VA UPK VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Nimellisvirta - 1 A
Lähtöjännite - 230...230 V
Vaiheiden lukumäärä - 1
RAL-numero - 9010
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438199027678
Sähkönumero
2619417
Toimittajan tuotenumero
MSC230-214
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Nimellisvirta:
1 A
Lähtöjännite:
230...230 V
Vaiheiden lukumäärä:
1
RAL-numero:
9010
Portaaton tehonsäätö:
kyllä
Kanneton peruselementti:
ei
Käyttötapa:
säätönuppi
Kytkinkontakti:
kyllä
Lämpötila-anturi:
ei
Korkeus:
70 mm
Leveys:
70 mm
Syvyys:
54 mm
Kotelointiluokka (IP):
IPX1
Moottorisäätimessä on kaksi ohjaustapaa:
- Perinteinen säätönuppi
- ABBEcoControl app Bluetooth yhteydellä
Ominaisuudet
• 230VA
• IP21
• 1-vaihe moottorin säätöön
• Energiaa säästävä viikkoajastin
• Konfigurointi Bluetoothin avulla
Lataa ABBEcoControl-mobiilisovellus Maksuton sovellus on saatavilla iOS- ja Android-puhelimille sovelluskaupoissa.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


