Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

ABB - Moottoriohjain T6 220-250VAC/DC - MOE T6 220-250 Vac/dc

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Moottoriohjain T6 220-250VAC/DC - MOE T6 220-250 Vac/dc

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 220...250 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Ohjaimen tyyppi - moottorikäyttö

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 220...250 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 220...250 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8015644628727

Sähkönumero

3655657

Toimittajan tuotenumero

MOE-230V/T6

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

220...250 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Ohjaimen tyyppi:

moottorikäyttö

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

220...250 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

220...250 V



Kompaktikatkaisijan moottoriohjain.