ABB - Muuntaja 2,2VA 150mA - FLM 1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - vetokosketin
Jännitetyyppi - AC
Väri - valkoinen
Kotelointiluokka (IP) - IP20
RAL-numero (vastaava) - 9010
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410070607650
Sähkönumero
7060765
Toimittajan tuotenumero
FLM1000
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
vetokosketin
Jännitetyyppi:
AC
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
RAL-numero (vastaava):
9010
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
39 mm
Muuntaja 2,2VA 230V/15V, oikosulun kestävä, kojerasiaan JUSSI muuntaja
Kojerasiaan asennettava luonnostaan oikosulun kestävä 230 / 15 Vac muuntaja. Muuntajan teho / kuormitettavuus: 2 VA / 135 mA.
Kojerasiaan asennettava luonnostaan oikosulun kestävä 230 / 15 Vac muuntaja. Muuntajan teho / kuormitettavuus: 2 VA / 135 mA.

ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


