ABB - MZKT20P10 kaapelitiiviste M20 - Läpivienti Mistral

ABB Smart Power
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 28 mm

  • Korkeus - 28 mm

  • Läpivientireikien määrä - 0

  • Materiaali - kumi

  • Kierre - metrinen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

10 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8000126102987

Sähkönumero

3411055

Toimittajan tuotenumero

MZKT20P10

Tukkuerä

100

Leveys:

28 mm

Korkeus:

28 mm

Läpivientireikien määrä:

0

Materiaali:

kumi

Kierre:

metrinen

Malli / Tyyppi:

kalvosuoja

Läpilyöntiaihio:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

MZKT20P10 kaapelitiiviste M20

Mistral Koteloiden läpivientien suojakumi

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan