ABB - MZKT32P10 kaapelitiiviste M32 - Läpivienti Mistral

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 38 mm
Korkeus - 38 mm
Läpivientireikien määrä - 0
Materiaali - kumi
Kierre - metrinen
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
10 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8000126100570
Sähkönumero
3411060
Toimittajan tuotenumero
MZKT32P5
Tukkuerä
50
Leveys:
38 mm
Korkeus:
38 mm
Läpivientireikien määrä:
0
Materiaali:
kumi
Kierre:
metrinen
Malli / Tyyppi:
kalvosuoja
Läpilyöntiaihio:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
MZKT32P10 kaapelitiiviste M32
Mistral Koteloiden läpivientien suojakumi
Mistral Koteloiden läpivientien suojakumi
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


