ABB - Painike 2 KNX Impressivo rst - 6126/01-866-500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
ruostumaton teräsTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Painikkeiden määrä - 4
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395139936
Sähkönumero
2815351
Toimittajan tuotenumero
6126/01-866-500
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Painikkeiden määrä:
4
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Väri:
ruostumaton teräs
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Ohjauspisteiden määrä:
2
Pinnan suojaus:
lakattu
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Merkintäalueella:
kyllä
Sisältää näytön:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pintamateriaali:
matta
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
22 mm
2-osainen painike, joka lähettää sähkeen väylälle, LED-idikointi. KNX-väyläliityntäyksikkö sisällyy toimitukseen. Peitelevy ei sisälly toimitukseen.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


