ABB - Painike 5 KNX TRITON val - 6320/50-24G-500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Väyläjärjestelmä LON - ei
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Asennustapa - uppoasennus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395139141
Sähkönumero
2815387
Toimittajan tuotenumero
6320/50-24G-500
Tukkuerä
6320/50-24G-500
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Asennustapa:
uppoasennus
Painikkeiden määrä:
5
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:
ei
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:
kyllä
Sisältää väyläliitynnän:
ei
Ohjauspisteiden määrä:
10
LED-indikoinnilla:
ei
Merkintäalueella:
kyllä
Sisältää näytön:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9016
Infrapunatunnistimella:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
10 mm
5-osainen painike, joka lähettää sähkeen väylälle, LED-idikointi. KNX-väyläliityntäyksikö sisällyy toimitukseen.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


