ABB - Painike Jussi - 6/10A/250V/IP21 PJ NX MV val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Materiaali - muovi
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Käyttötapa - painonappi
Laitteen leveys - 72 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418677307560
Sähkönumero
2006528
Toimittajan tuotenumero
1466AK4
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Materiaali:
muovi
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Käyttötapa:
painonappi
Laitteen leveys:
72 mm
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Laitteen korkeus:
34 mm
Napojen lukumäärä:
1
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
16 A
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Merkintäpaikka:
ei
Merkintä:
ei ole
Malli / Tyyppi:
yksittäispainike
Valolla:
ei
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Palautuvien kontaktien lukumäärä:
0
Kontaktiton toiminta:
ei
Vipujen määrä:
1
Sisältää lampun:
ei
Merkinantolampulla:
ei
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Laitteen syvyys:
72 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
18 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Pinta-asennettava painike
Pinta-asennettava painike jousikiinnitteisellä vivulla ja jousiliittimin. Liittimiin voi kytkeä max 2 johdinta ja ne on hyväksytty ML ja MK johtimille.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


