ABB - PE-liitin - ZK175G

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelin halkaisija - 25...25 mm
Sopii hienosäikeiselle johtimelle - kyllä
Nimellisjännite - 230 V
Nimellisvirta - 63 A
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8712507126788
Sähkönumero
3405567
Toimittajan tuotenumero
ZK175G
Tukkuerä
5
Kaapelin halkaisija:
25...25 mm
Sopii hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Nimellisjännite:
230 V
Nimellisvirta:
63 A
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Sopii monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Läpinäkyvä:
ei
Väri:
vihreä
MISTRAL
MISTRAL-sarjan moduulikotelot voidaan vapaasti ja joustavasti asentaa lähes mihin tahansa sähkönjakelujärjestelmään teollisuus-, liike- tai asuinrakennuksiin. Nämä innovatiiviset korkealaatuiset kotelot ovat suunniteltu monipuoliseen, tehokkaaseen ja turvalliseen asennukseen. Ne ovat pelkistetyn tyylikkäitä. Voit asentaa MISTRAL -moduulikoteloita paikkaan kuin paikkaan ja ne näyttävät aina hyvältä!
Edut
- Ovet avautuvat 180° mahdollistaen täyden pääsyn sisätilaan.
- Kotelot ovat täysin symmetrisiä, voit valita oven aukeamaan joko oikealta tai vasemmalta.
- Huomaamattomat kaapeliläpiviennit sekä kotelon ylä- että alapäädyissä. Käyttämättömät aihiot jäävät kotelon ulkopuolelta huomaamattomiksi säilyttäen moduulikotelon tyylikkään ulkoasun.
- Kotelon rungossa on paikat nippusiteiden ankkuroimista varten.
- Lämmönsietokyky BPT 70°C
- IP41-suojausluokka
- Korkea mekaaninen kestävyys IK08
- Saatavana jousiliitännäiset terminaalit
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


