ABB - Peitelevy Axcent - 3-os.90mm val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Yksikköjen määrä - 3
Materiaali - muovi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 91 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011395113264
Sähkönumero
2166276
Toimittajan tuotenumero
1723-284
Tukkuerä
10
Väri:
valkoinen
Yksikköjen määrä:
3
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
91 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Merkintäpaikka:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
233 mm
Syvyys:
11 mm
Vaakayksiköiden määrä:
3
Pysty-yksiköiden määrä:
3
Vaakamoduulien määrä:
3
Pystymoduulien määrä:
3
Asennuskehys:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Soveltuu lattiarasialle:
ei
Soveltuu johtokanavalle:
kyllä
Soveltuu uppoasennukseen:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9016
Läpinäkyvä:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Upotusleveys:
63 mm
Upotuskorkeus:
63 mm
Asennusaukon koko:
71 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Peitelevy
Uppoasennuspeitelevy 1-osaisille keskiölevyllisille kalusteille, kuten esimerkiksi kytkimet. Materiaali muovia. Puhdistus tavanomaisilla miedoilla kotitalouden pesuaineilla, mutta tolua ei saa käyttää. Voimakkaiden liuottimien käyttöä on varottava.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


