ABB - Peitelevy Carat Impressivo - 4-os.115mm mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Yksikköjen määrä - 4
Materiaali - lasi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 107 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011395088944
Sähkönumero
2166197
Toimittajan tuotenumero
1724-825
Tukkuerä
1
Väri:
musta
Yksikköjen määrä:
4
Materiaali:
lasi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
107 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Merkintäpaikka:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
320 mm
Syvyys:
11 mm
Vaakayksiköiden määrä:
4
Pysty-yksiköiden määrä:
4
Vaakamoduulien määrä:
4
Pystymoduulien määrä:
4
Asennuskehys:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Soveltuu lattiarasialle:
ei
Soveltuu johtokanavalle:
kyllä
Soveltuu uppoasennukseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Läpinäkyvä:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Upotusleveys:
63 mm
Upotuskorkeus:
63 mm
Asennusaukon koko:
71 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Peitelevy
Uppoasennuspeitelevy 1-osaisille keskiölevyllisille kalusteille, kuten esimerkiksi kytkimet. Materiaali lasia. Puhdistus tavanomaisilla miedoilla kotitalouden pesuaineilla. Voimakkaiden liuottimien käyttöä on varottava.

ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


