ABB - Pinta-asennuskotelo 1 mod - PSE 1 1/1 IK07 IP55 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - muovi
Väri - harmaa
Asennustapa - pinta-asennus
Varkaudenesto integroitavissa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891809536
Sähkönumero
2818912
Toimittajan tuotenumero
41381S-H
Tukkuerä
0
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Asennustapa:
pinta-asennus
Varkaudenesto integroitavissa:
kyllä
Leveys:
133 mm
Korkeus:
137 mm
Syvyys:
32 mm
Pinta-asennuskotelo 1 moduuli koko 1/1 harmaa
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


