ABB - Pinta-asennuskotelo 2 mod - PSE 2 1/2 IK07 IP55 ANT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 2
Materiaali - muovi
Väri - musta
Asennustapa - pinta-asennus
Varkaudenesto integroitavissa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891809482
Sähkönumero
2818917
Toimittajan tuotenumero
41382S-B
Tukkuerä
0
Yksikköjen määrä:
2
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Asennustapa:
pinta-asennus
Varkaudenesto integroitavissa:
kyllä
Leveys:
133 mm
Korkeus:
203 mm
Syvyys:
32 mm
Pinta-asennuskotelo 2 moduulia koko 1/2 antrasiitti
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


