ABB - Pinta-asennuskotelo 5 mod - PSE 5 1/5 IK07 IP55 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 5
Materiaali - muovi
Väri - harmaa
Asennustapa - pinta-asennus
Varkaudenesto integroitavissa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891809574
Sähkönumero
2818936
Toimittajan tuotenumero
41385S-H
Tukkuerä
0
Yksikköjen määrä:
5
Materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Asennustapa:
pinta-asennus
Varkaudenesto integroitavissa:
kyllä
Leveys:
133 mm
Korkeus:
419 mm
Syvyys:
32 mm
Pinta-asennuskotelo 5 moduulia koko 1/5 harmaa
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


