ABB - Pinta-asennuskotelo - BasicLINE kotelo IP54 val

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - pinta-asennettava läsnäoloilmaisin

  • Väri - valkoinen

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011395133378

Sähkönumero

2619314

Toimittajan tuotenumero

6888

Tukkuerä

90

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

pinta-asennettava läsnäoloilmaisin

Väri:

valkoinen

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Läsnäolotunnistin BasicLINE käytävä pinta-asennuskotelo

Pinta-asennuskotelo käytävämallille Vahti-Jussi® BasicLINE 6818U samalla IP-luokitus nousee IP54:ään. Mitat (KxLxS):106mm x 106mm x 26mm.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan