ABB - Pistorasia Jussi - 1S/16A/250V/IP21 UKJ 0X val

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pistorasioiden määrä - 1

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • USB-A porttien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,5 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

6410025061315

Sähkönumero

2506131

Toimittajan tuotenumero

20EUCKS-212

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Pistorasioiden määrä:

1

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

USB-A porttien lukumäärä:

0

Ylijännitesuojaus:

ei

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

36 mm

Laitteen syvyys:

71 mm

Merkintäpaikka:

ei

Malli / Tyyppi:

Pistorasia CEE 7/3 (type F)

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP21

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Merkinantolampulla:

ei

Moduulien lukumäärä:

0

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

1

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Saranoitu kansi:

ei

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

RAL-numero (vastaava):

9010

Metalliväri:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

ei

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

ei

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...50 Hz

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

28 mm

Suojamaadoitus:

maadoituskynnet

Aktiivisten kontaktien määrä (neliö):

0

USB-C porttien lukumäärä:

0

Vaihe-erotellut pistorasiat:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Pistorasia, Jussi, 1-os, maad, jousiliittimin

Pistorasiassa on liittimet kutakin kosketinta kohden. Liittimiin voi kytkeä max 2 johtoa. Liittimet on hyväksytty ML ja MK johtimille. Ei lisäliittimiä.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan