ABB - Pohjanysä 20mm HF - ANP 20

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii jakorasialle - kyllä

  • Sopii kojerasialle - kyllä

  • Sopii liitäntärasialle - kyllä

  • Nysien lukumäärä - 1

  • Sopii putken halkaisijalle - 20 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410011527184

Sähkönumero

1152718

Toimittajan tuotenumero

ANP20

Tukkuerä

100

Sopii jakorasialle:

kyllä

Sopii kojerasialle:

kyllä

Sopii liitäntärasialle:

kyllä

Nysien lukumäärä:

1

Sopii putken halkaisijalle:

20 mm

Sopii korotusrenkaaseen:

ei

NysätPohjanysä on varustettu lukitusjousella. Nysä sopii koje-, jako- jalevyseinärasioiden pohja-aihioihin. Putkelle 20 mm. Valmistettuhalogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).

Nysät
Pohjanysä on varustettu lukitusjousella. Nysä sopii koje-, jako- ja levyseinärasioiden pohja-aihioihin. Putkelle 20 mm. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).