ABB - Riviliitin - M35/16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 1...35 mm²
Mitoitusvirta In - 125 A
Nimellisjännite - 800 V
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Kontaktien määrä per kerros - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3472591151244
Sähkönumero
1965626
Toimittajan tuotenumero
1SNA115124R0700
Tukkuerä
1SNA115124R0700
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
1...35 mm²
Mitoitusvirta In:
125 A
Nimellisjännite:
800 V
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Kontaktien määrä per kerros:
2
Asennustapa:
DIN-/G-kisko TH35/G32
Väri:
harmaa
Liitettävä johdin, lanka:
1...50 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
ruuviliitäntä
Kerrosten lukumäärä:
1
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
-40...110 °C
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Sulkulaatta vaaditaan:
kyllä
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
ei
Ruuviriviliittimet
SNA-sarjan ruuviliittimet on kehitetty 50 vuoden kokemuksen tuloksena ja saatavilla on useita kokoja, värejä ja asennusvaihtoehtoja.
Edut
- Vähemmän huolto- ja vianmääritystoimenpiteitä riviliittimen lukittuessa kiskoon.
- Lukittu ruuvi takaa turvallisuuden.
- Liittimen hyvä kiristysvoiman suojaus parantaa luotettavuutta ja vähentää huoltotoimenpiteiden tarvetta
- Eäsymmetrinen rakenne ehkäisee asennus- ja kytkentävirheitä
- Asennuksen joustavuutta lisäävät ylimääräiset asennusvaihtoehdot, kuten TS32-kisko, -keskus tai -levy
- Valmiiksi kootut kokonaisuudet lyhentävät asennusaikaa 50 %
- Ruuvityyppiset siltausliittimet estävät väärinasennukset tai muutokset
- Liitäntäkapasiteetti 0,2–240 mm²
- Toiminnot: läpisyöttö, maadoitus, erotus, sulake, yksi-, kaksi- tai kolmikerroksinen, testaus ja mittaus
- Luotettava teräslukitus


