ABB - Signaalimuunnin - GATE-D2 Pluto Gatew. DeviceNet

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - muu
Malli / Tyyppi - muu
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Protokolla - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
64 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7320500410660
Sähkönumero
2712104
Toimittajan tuotenumero
2TLA020071R8200
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Malli / Tyyppi:
muu
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Protokolla:
muu
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Kanavien lukumäärä:
2
Laitteiden maksimimäärä per kanava:
30
Irrotussuojattu:
ei
LED-indikoinnilla:
kyllä
Päivitettävissä:
kyllä
Käyttöjännite:
0...24 V
Jännitetyyppi:
DC
Energiankulutus:
5 W
Järjestelmäsidonnainen:
kyllä
Visualisointi:
ei
Web-serveri:
ei
Radioliitäntä:
ei
Infrapunaliitäntä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Koneturvatuotteet
ABB tarjoaa laajan valikoiman innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja koneiden turvajärjestelmiin.
Kokemus
Meillä on erinomaista kokemusta sekä viranomaisten että tehokkaan tuotannon asettamien turvallisuusvaatimusten ja -standardien käytännön soveltamisesta.
Meillä on edustus koneturvallisuuden standardointijärjestöissä ja työskentelemme päivittäin turvallisuus- ja tuotantovaatimusten käytännön soveltamisen parissa.
Järjestelmät
Toimitamme kaiken yksittäisistä turvaratkaisuista yksittäisten koneiden tai kokonaisten tuotantolinjojen täydellisiin turvajärjestelmiin saakka.
Tuotteet
Tarjoamme täydellisen valikoiman turvatuotteita, jotka on suunniteltu tekemään koneesi turvajärjestelmän rakentamisesta helppoa. Kehitämme näitä innovatiivisia tuotteita jatkuvasti yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


