ABB - Sovitin Impressivo - SV 85/100mm val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lisätarvike - ei
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677328213
Sähkönumero
2166116
Toimittajan tuotenumero
2519-84
Tukkuerä
20
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
ei
Sovitin, Impressivo, 1-osainen koje 100mm peitelevyyn, valkoinen
Sovite
Sovitteen avulla 1-osaiset keskiölevylliset kalusteet, voidaan asentaa 100mm peitelevyjen 2-osaisille kalusteille tarkoitettuun aukkoon. Valmistettu korkealaatuisesta ja kestävästä muovimateriaalista. Pinta on kiiltävä ja helppo pitää puhtaana. Puhdistus tavanomaisilla miedoilla kotitalouden pesuaineilla. Puhdistamiseen ei saa käyttää tolua ja voimakkaiden liuottimien käyttöä on varottava.
Sovite
Sovitteen avulla 1-osaiset keskiölevylliset kalusteet, voidaan asentaa 100mm peitelevyjen 2-osaisille kalusteille tarkoitettuun aukkoon. Valmistettu korkealaatuisesta ja kestävästä muovimateriaalista. Pinta on kiiltävä ja helppo pitää puhtaana. Puhdistus tavanomaisilla miedoilla kotitalouden pesuaineilla. Puhdistamiseen ei saa käyttää tolua ja voimakkaiden liuottimien käyttöä on varottava.

ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


