ABB - Sovitin SAGA - 1-os/2-os, 85/100mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lisätarvike - ei
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438199009704
Sähkönumero
2166537
Toimittajan tuotenumero
2519-916
Tukkuerä
20
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
ei
Sovitin 85/100 mm
SAGA™ tuotteen valmistukseen on käytetty biopohjaista muovia ja se on valmistettu hiilineutraalisti Suomessa. Sovitteen avulla 1-osaiset keskiölevylliset kalusteet, voidaan asentaa 100mm peitelevyjen aukkoon. Valmistettu korkealaatuisesta ja kestävästä muovimateriaalista. Pinta on kiiltävä ja helppo pitää puhtaana. Muoviraaka-aineessa erittäin korkea UV-suojaus. Valkoinen RAL9003.
SAGA™ tuotteen valmistukseen on käytetty biopohjaista muovia ja se on valmistettu hiilineutraalisti Suomessa. Sovitteen avulla 1-osaiset keskiölevylliset kalusteet, voidaan asentaa 100mm peitelevyjen aukkoon. Valmistettu korkealaatuisesta ja kestävästä muovimateriaalista. Pinta on kiiltävä ja helppo pitää puhtaana. Muoviraaka-aineessa erittäin korkea UV-suojaus. Valkoinen RAL9003.

ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


