ABB - Taajuusmuuttaja - ACS380-E 5.5kW 3~400V

Abb Oy Moottorit Taaj.Muut.
KopioiKopioi
ABB - Taajuusmuuttaja - ACS380-E 5.5kW 3~400V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

3800638

Toimittajan tuotenumero

ACS380-E042C-12A6-4

Tukkuerä

1

ACS380 5.5kW 3~400V 12.6A IP20 Runkokoko R2
Kaappiasennettava
IP20
EMC C2-suodin(sisäinen)
Jarrukatkoja(sisäinen)
Kuristin(sisäinen)
USB-C liitäntä
Profinet, EtherNet/IP ja Modbus TCP/IP kenttäväylät
Safe torque off-toiminto
Kaapelointi alakautta
Lakatut piirikortit
Asennuksen ja käyttöönoton pikaopas(monikielinen)