ABB - Teholähde - CP-E 24/5.0

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Teholähde - CP-E 24/5.0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 90...132 V

  • Mitoitussyöttöjännite, DC - 210...375 V

  • Energiankulutus - 140 VA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

944 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4016779669689

Sähkönumero

2712082

Toimittajan tuotenumero

1SVR427034R0000

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC/DC

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

24...24 V

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

90...132 V

Mitoitussyöttöjännite, DC:

210...375 V

Energiankulutus:

140 VA

Leveys:

63.2 mm

Korkeus:

123.6 mm

Syvyys:

123.6 mm

Toinen toisio lähtöjännite:

0...0 V

Kolmas toisio lähtöjännite:

0...0 V

Enimmäislähtövirta 2:

0 A

Enimmäislähtövirta 3:

0 A

Toisiojännite säädettävä:

ei

Nimellinen lähtöjännite 1:

24 V

Nimellinen lähtöjännite 2:

0 V

Nimellinen lähtöjännite 3:

0 V

Nimellislähtövirta 1:

5 A

Nimellislähtövirta 2:

0 A

Nimellislähtövirta 3:

0 A

Oikosulkukesto:

kyllä

Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:

90...132 V

Ulostulojännite stabiloitu:

kyllä

Lähtöteho:

120 W

Stabiloitu:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Laajennettava:

ei

Upotusleveys:

63.2 mm

Upotuskorkeus:

123.6 mm

Suora-asennus mahdollista:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Turvaluokka SIL IEC 61508:

ei ole

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

ei ole

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kotelointiluokka (NEMA):

1

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio



CP-E-tuotesarja
CP-E-sarja tarjoaa parempaa toiminnallisuutta, erilaisten tyyppien määrää on vähennetty merkittävästi. Nyt kaikkia teholähteitä voidaan käyttää jopa +70 °C lämpötilassa.

Edut
  • CP-E-sarjan 24 V –laitteet (> 18 W) tarjoavat signaalilähdön/-koskettimen lähtöjännitteen valvontaan ja etädiagnostiikkaan2613>
  • Optimoitu maailmanlaajuiseen käyttöön: CP-E-teholähteitä voidaan käyttää laajalla AC- tai DC-jännitealueella.
  • Portaattomasti säädettävä lähtöjännite. Näin ne voidaan säätää optimaalisesti sovellukseen. Ne voivat esimerkiksi kompensoida pitkän johdinpituuden aiheuttaman jännitteen laskun.
  • Rinnakkaisten teholähteiden (enintään 40 V) erotusta varten on saatavilla rinnankäyttöyksiköt todellista kahdennusta varten.

Ominaisuudet
  • Säädettävät lähtöjännitteet: 5 V, 12 V, 24 V, 48 V DC
  • Lähtövirrat: 0,625 A / 0,75 A / 1,25 A / 2,5 A / 3 A / 5 A / 10 A / 20 A
  • Tehoalue: 15 W, 18 W, 30 W, 60 W, 120 W, 240 W, 480 W
  • Korkea hyötysuhde jopa 90 %
  • Tehohäviö ja kuumeneminen vähäistä
  • Ympäristön lämpötila käytön aikana -40 - +70 °C