ABB - Teippianturirulla 50m - FLA 2100.50

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 50000 mm

  • Leveys - 15 mm

  • Syvyys - 5000 mm

  • Apple HomeKit -yhteensopiva - ei

  • Google Assistant -yhteensopiva - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410070607872

Sähkönumero

7060787

Toimittajan tuotenumero

FLA2100.50

Tukkuerä

40

Korkeus:

50000 mm

Leveys:

15 mm

Syvyys:

5000 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Teippianturi, pituus 50 m

Teippianturit
Itseliimautuva kosteusvahdin anturi. Liitäntäjohdot lisätään anturiin juottamalla.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan