ABB - Termostaatti Jussi - BT yhdistelmätermostaatti 16A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjausmoodi on/off - kyllä
Moduloitava ohjausmoodi - ei
Teholähteen tyyppi - muu
Liitäntätyyppi - langaton
Vastaanotin - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438199012599
Sähkönumero
2619430
Toimittajan tuotenumero
TB16-23-214
Tukkuerä
10
Ohjausmoodi on/off:
kyllä
Moduloitava ohjausmoodi:
ei
Teholähteen tyyppi:
muu
Liitäntätyyppi:
langaton
Vastaanotin:
kyllä
Ulkoinen anturi:
kyllä
Väri:
valkoinen
Mitta-alue:
5...35 °C
Sopii jäähdytykseen:
ei
Kellotyyppi:
viikkokello
Lämmitinlähtöjen määrä:
1
Jäähdytyslähtöjen määrä:
0
Termisellä takaisinkytkennällä:
kyllä
Sääriippuvainen ohjausjärjestelmä:
ei
Sisältää näytön:
ei
Kosketintyyppi:
sulkukosketin (NO)
Relatiivinen ilmankosteus luettavissa:
ei
Optimointi:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Lämpötilaohjauksen luokka:
I
Leveys:
70 mm
Valintakytkin lämpö ja lämpö + lämminvesi:
ei
Lämpötila luettavissa:
kyllä
Yliaikakytkin:
ei
Talousvesipiiri:
ei
Kellomalli:
digitaalinen
Rajähdyssuojattu:
ei
Syvyys:
41 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Korkeus:
70 mm
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
RAL-numero:
9010
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby):
0.5 W
Sopii lämmitykseen:
kyllä
Bluetooth-termostaatti lattia-anturilla huonekohtaiseen lämpötilan säätöön. 230V / 50Hz / 16A / IP21. Termostaatti voi toimia lattia-, huone-, yhdistelmä- tai tehonsäätötilassa. Voidaan käyttää yhdessä ABBEcoHeat-mobiilisovelluksen kanssa.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


