ABB - Tiiviste Impressivo - IP44, 85mm peitelevyyn

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - tiivistesarja

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677328176

Sähkönumero

2166134

Toimittajan tuotenumero

2463

Tukkuerä

20

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

tiivistesarja

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Tiiviste, IP44, 85mm peitelevyyn

Tiivisteen avulla 85mm uppopeitelevyyn asennettu kykin ja painike saadaan roiskevesitiiviiksi (IP44). Samanaikaisesti on käytettävä lisäksi ruuvikiinnitteistä vivuston runkoa.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan