ABB - Tina 11A adapteri - 2TLA020054R1700

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavien määrä per liitinpaikka - 1
Anturi-/toimilaitepaikojen napojen lukumäärä - 5
Anturi-/toimilaitepaikkojen määrä - 2
Nimellisjännite - 24 V
I/O- signaalin enimmäisvirrankantokyky - 2 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7350024451979
Sähkönumero
2307393
Toimittajan tuotenumero
2TLA020054R1700
Tukkuerä
1
Kanavien määrä per liitinpaikka:
1
Anturi-/toimilaitepaikojen napojen lukumäärä:
5
Anturi-/toimilaitepaikkojen määrä:
2
Nimellisjännite:
24 V
I/O- signaalin enimmäisvirrankantokyky:
2 A
Runkojohdon liitintyyppi:
M12
Anturi-/toimilaitekaapelin haaraliitos:
M12
Ympäristön likaantumisaste:
2
Käyttöjännite:
24...24 V
Enimmäisvirrankantokyky per liitinkanta:
2 A
Jäännösvirran enimmäismäärä:
2 A
Kontaktipinnan materiaali:
kupari
Rajapinnan materiaali:
kulta
Anturi-/toimilaitepaikkojen kierrejalka:
M12
LED-indikoinnilla:
ei
Potentiaalierotuksella:
ei
NPN-anturiliitos:
ei
Kiinteä kaapeli kaapeliketjulle:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Rungon väri:
musta
Käyttölämpötila-alue:
-10...55 °C
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Leveys:
77 mm
Korkeus:
35 mm
Pituus:
14 mm
Koneturvatuotteet
ABB tarjoaa laajan valikoiman innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja koneiden turvajärjestelmiin.
Kokemus
Meillä on erinomaista kokemusta sekä viranomaisten että tehokkaan tuotannon asettamien turvallisuusvaatimusten ja -standardien käytännön soveltamisesta.
Meillä on edustus koneturvallisuuden standardointijärjestöissä ja työskentelemme päivittäin turvallisuus- ja tuotantovaatimusten käytännön soveltamisen parissa.
Järjestelmät
Toimitamme kaiken yksittäisistä turvaratkaisuista yksittäisten koneiden tai kokonaisten tuotantolinjojen täydellisiin turvajärjestelmiin saakka.
Tuotteet
Tarjoamme täydellisen valikoiman turvatuotteita, jotka on suunniteltu tekemään koneesi turvajärjestelmän rakentamisesta helppoa. Kehitämme näitä innovatiivisia tuotteita jatkuvasti yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


