ABB - Tukieristin 1 kV - NTGB1A8 1 kV/35 mm/M10/M10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 35 mm
Pultin koko (M) - 10
Ulkohalkaisija - 55 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410058105048
Sähkönumero
5810504
Toimittajan tuotenumero
NTGB1A8
Tukkuerä
1
Pituus:
35 mm
Pultin koko (M):
10
Ulkohalkaisija:
55 mm
Tukieristin 1 kV/35 mm/M10/M10


