ABB - Tukieristin 12 kV - NTGA12B5 12 kV/130 mm/M12/M16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 130 mm
Ulkohalkaisija - 55 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410058105147
Sähkönumero
5810514
Toimittajan tuotenumero
NTGA12B5
Tukkuerä
1
Pituus:
130 mm
Ulkohalkaisija:
55 mm
Tukieristin 12 kV/130 mm/M12/M16


