ABB - Tukieristin 24 kV - NTGA24A5 24 kV/225 mm/M12/M16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 225 mm
Ulkohalkaisija - 65 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410058105222
Sähkönumero
5810522
Toimittajan tuotenumero
NTGA24A5
Tukkuerä
1
Pituus:
225 mm
Ulkohalkaisija:
65 mm
Tukieristin 24 kV/225 mm/M12/M16


