ABB - Tukieristin 3,6 kV/50 mm/M8/M8 - NTGD1N1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 50 mm
Pultin koko (M) - 8
Ulkohalkaisija - 35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410058105086
Sähkönumero
5810508
Toimittajan tuotenumero
NTGD1N1
Tukkuerä
1
Pituus:
50 mm
Pultin koko (M):
8
Ulkohalkaisija:
35 mm
Tukieristin 3,6 kV/50 mm/M8/M8


