ABB - Tuloyksikkö - 1 B/T IK07 IP54 NFC/RFIC OHUT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ovikellopainikkeiden lukumäärä - 1
Väri - valkoinen
Toimintamenetelmä biometrinen - ei
Toimintamenetelmä koodi - ei
Toimintamenetelmä tietoväline - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891809253
Sähkönumero
2818958
Toimittajan tuotenumero
51382RP1
Tukkuerä
0
Ovikellopainikkeiden lukumäärä:
1
Väri:
valkoinen
Toimintamenetelmä biometrinen:
ei
Toimintamenetelmä koodi:
ei
Toimintamenetelmä tietoväline:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Kotelolla:
ei
Näppäimistö:
ei
Sisältää päivä/yö -toiminnon:
kyllä
Yhteensopiva kuulolaitteen kanssa:
ei
Leveys:
97 mm
Korkeus:
72 mm
Syvyys:
28 mm
Käyttöjännite:
28...28 V
Yhteensopiva vanhojen 125mm ja uusien 135mm etulevyjen kanssa
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


