ABB - Tuloyksikkö - VID 130 RFID SYN B/T IK07 IP54

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Etuosan materiaal - alumiini
Korkeus - 349 mm
Leveys - 135 mm
Syvyys - 29 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891815483
Sähkönumero
2818959
Toimittajan tuotenumero
M21381K-A
Tukkuerä
1
Etuosan materiaal:
alumiini
Korkeus:
349 mm
Leveys:
135 mm
Syvyys:
29 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Pintakäsittely:
harjattu
Valmis ulkoyksikkö. Kamera, näyttö, RFID-lukija, numeronäppäimistö _x000D_ Asennus vain 135mm uppo- tai pintakoteloon._x000D_
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


