ABB - Turvakytkin 7.5kW 3p muovi 10kpl - OTP16H3M251/10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 40 A
Laitteen rakenne - koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri - valkoinen
Kytkinten määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
165 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6417019223179
Sähkönumero
3642232
Toimittajan tuotenumero
OTP16H3M251/10
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
40 A
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri:
valkoinen
Kytkinten määrä:
1
Leveys:
85 mm
Korkeus:
120 mm
Syvyys:
60 mm
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Käyttö huoltokytkimenä:
kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
säätönuppi
Käyttö turvakytkimenä:
kyllä
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:
ei
Mitoituskäyttöjännite:
750...750 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Katkaisuteho 400 V:
7.5 kW
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
750 V
Lukittavissa:
kyllä
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
ei
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
ei
Sopii keskusasennukseen:
kyllä
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:
16 A
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP65
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Terminen mitoituskestovirta Icw:
0.5 kA
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
7.5 kW
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Lattia asennus:
ei
Rungon väri:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Koteloitujen turvakytkinten avulla voidaan luoda turvallinen työskentely-ympäristö vähentämään sähköisten ja mekaanisten onnettomuuksien riskiä. Tarjontamme kattaa sivulta ja edestä ohjattavia turvakytkimiä 16 ampeerista 1 200 ampeeriin (IEC), tehoalueella 7,5–1 200 kW, 690 V (AC-23A) asti. Kotelot on valmistettu muovista, teräksestä, haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä ja alumiinista.


