ABB - Työvirtalaukaisija - 110-415VAC, VDC

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laitteen kokoonpano - kytkin / rele

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1

  • Virhesignaalikoskettimien määrä - 0

  • Toiminto - työvirtalaukaisin (vahvavirtakatkaisijaa varten)

  • Jännitetyyppi - AC/DC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4053546116663

Sähkönumero

3217615

Toimittajan tuotenumero

S3C-A2

Tukkuerä

1

Laitteen kokoonpano:

kytkin / rele

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Toiminto:

työvirtalaukaisin (vahvavirtakatkaisijaa varten)

Jännitetyyppi:

AC/DC

110-415VAC, VDC S200, S300, F200, DS200 ja SD200