ABB - Ulkovideoyksikkö - VID 130 B/T IK07 IP54 UPSE TE

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ovikellopainikkeiden lukumäärä - 1

  • Ovikellopainikkeiden materiaali - muovi

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Etuosan materiaal - ruostumaton teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6955891809062

Sähkönumero

2815632

Toimittajan tuotenumero

H81381P1-S

Tukkuerä

16

Ovikellopainikkeiden lukumäärä:

1

Ovikellopainikkeiden materiaali:

muovi

Asennustapa:

uppoasennus

Väri:

ruostumaton teräs

Etuosan materiaal:

ruostumaton teräs

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Ulkovideoyksikkö 1 nappi teräs IP

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan