ABB - UPS 20kVA/18kW/0min - UPS online PowerScale PS33B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 20 VA
Syöttöjännite - 380...415 V
SNMP - kyllä
Jännitetyyppi - AC
Korkeus - 1045 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7640169261541
Sähkönumero
8408593
Toimittajan tuotenumero
4NWP103584B2000
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
20 VA
Syöttöjännite:
380...415 V
SNMP:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
1045 mm
Lähtöjännite:
380...415 V
Leveys:
345 mm
Syvyys:
710 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
0
Rakennetyyppi:
vapaasti seisova
Efektiivinen lähtöteho:
18 W
UPS-teknologia:
online
Lähtöjen C13 lukumäärä:
0
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
0
Tuloliitäntä:
kiinteä liitäntä
USB-liitäntä:
kyllä
RS-232 -liitäntä:
kyllä
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
710 kg
Verkkohallinta:
kyllä
Modulaarinen:
ei
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
2 %
Antotehokerroin:
0.9
Kokonaistehokkuus:
95.5 %
Teho eco-toiminnolla:
98 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto:
kyllä
Ensiötaajuus:
50...60 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
1
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
PowerScale
PowerScale on jännitteestä ja taajuudesta
riippumaton kaksoismuunnos-UPS, joka tekee
tehonsyötön varmistuksen suorituskykyisessä
muodossa mahdolliseksi.
PowerScale on saatavana kolmessa
eri kaappikoossa, mikä antaa mahdollisuuden
ideaaliseen tehonsyötön ja varakäyntiajan
valintaan kriittisten kuormien suojaamiseksi.
Korkea luotettavuus
• Kaksoismuunnostekniikka
• Rinnankäyttömahdollisuus redundanttisuuden
lisäämiseksi
Alhaiset elinkaarikustannukset
• Skaalattava teho ja varakäyntiaika
• Pieni tilantarve/korkea tehotiheys
• Korkea hyötysuhde nimellisellä ja
osakuormilla (jopa 95,5 %)
• Alhaiset asennuskustannukset
• Rippelivapaa ja lämpötilaohjattu akkulataaja
lisäävät akuston elinikää ja suorituskykyä
• Alhainen tulovirran särö (THDi < 3 %)
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


