ABB - Vaihtokytkin 160A 4p moottori - OTM160E4WCM230C

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Vaihtokytkin 160A 4p moottori - OTM160E4WCM230C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Laitteen rakenne - sisäänrakennetun laitteen plug-in-tekniikka

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Kytkinten määrä - 1

  • Leveys - 339 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019297439

Sähkönumero

3641708

Toimittajan tuotenumero

OTM160E4WCM230C

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

4

Laitteen rakenne:

sisäänrakennetun laitteen plug-in-tekniikka

Ohjauselementin väri:

musta

Kytkinten määrä:

1

Leveys:

339 mm

Korkeus:

170 mm

Syvyys:

197 mm

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

pitkä kiertokahva

Käyttö turvakytkimenä:

ei

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

1000...1000 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Katkaisuteho 400 V:

90 kW

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

1000 V

Lukittavissa:

kyllä

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

kyllä

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

160 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP20

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

160 A

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

8 kA

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sopii väliasennukseen:

ei

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

90 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Kotelointiluokka (NEMA):

1

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

kyllä

Rungon väri:

harmaa

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Moottoroitu vaihtokytkin, 690V 4-nap. AC23 160A, ohjausjännite 220-240VAC, levennetty vaiheväli

Moottoriohjattavat vaihtokytkimet
ABB tarjoaa laajan valikoiman avoimia moottoriohjattuja vaihtokytkimiä alueella 40 – 3200 A. Kaikissa visuaalisesti uudistetuissa moottoriohjattavaissa vaihtokytkimissä on nyt uusi suojus, jossa on selkeät käyttöohjeet, ja moottorin ohjausta on parannettu.

Lyhyempi asennusaika
ABB:n moottoriohjattavien vaihtokytkinten asennus on nopeaa ja helppoa. Jännitteen tunnistavat liittimet säästävät aikaa, sillä kiskoihin ei tarvitse porata reikiä. Myös ohjausvirtajohdot on kiinnitetty ruuveilla, mikä varmistaa turvallisen ja pitävän liitännän myös kuljetuksen aikana.

Turvallinen ja luotettava
Kytkimissä on kattava valikoima sisäisiä suojausominaisuuksia, kuten mekaaninen lukitus, mikä varmistaa kahden asynkronisen teholähteen eristyksen. Tämä ehkäisee niiden välisen oikosulun vaaraa. Moottoriohjattavissa vaihtokytkimissä on myös kahva manuaalista käyttöä varten hätätilanteissa.

Hyvä suorituskyky
Hyvän suorituskyvyn varmistaminen on meille erittäin tärkeää. Vaihtosovelluksissa, joissa kuormitettua kytkintä voidaan joutua käyttämään etäältä, riittävä kestävyys on varmistettu testaamalla IEC 60947-6-1 -standardin mukaan kestävyysvaatimusten osalta.

Tilaa säästävä rakenne
ABB tarjoaa pienikokoisia ja kustannustehokkaita komponentteja kaikkiin asennuksiin. ABB:n moottoriohjattavat vaihtokytkimet ovat keskimäärin 20 % pienempiä kuin markkinoiden vastaavat muut tuotteet.