ABB - Vakiovalo 230VAC,2x10A,1-10V - LR/S 2.16.1 SÄÄD.YKSIKKÖ

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • 1-10 V -liityntä - kyllä

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

  • Väyläjärjestelmä LON - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016779664059

Sähkönumero

2815150

Toimittajan tuotenumero

LR/S2.16.1

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

1-10 V -liityntä:

kyllä

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Paikallis-/käsiohjattu:

kyllä

Enimmäiskytkentäteho:

2300 W

Lähtöjen lukumäärä:

2

Enimmäisohjausvirta:

100 mA

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Säädinyksikkö, 230 VAC, 2X10 A, 1 10 V, vakiovalo

230 VAC, 50 Hz, 10 AX(140 μF). Säädinyksikkö loisteputkien elektronisille liitäntälaitteille jossa 1-10 V säätötapa. Vakiovalosäätö mahdollista anturilla LF/U 2.1.